曜日別特売
55010030 木製 7.2寸 八角カンナ目盛器 黒漆塗 福井クラフト 84538617

木製 7.2寸 八角カンナ目盛器 黒漆塗

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538617
品番
55010030
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
●サイズ(W):215mm●サイズ(H):35mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする