曜日別特売
55010040 木製 7.2寸 八角若狭盛皿 溜漆塗 福井クラフト 84538626

木製 7.2寸 八角若狭盛皿 溜漆塗

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538626
品番
55010040
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
●サイズ(W):212mm●サイズ(H):27mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする