曜日別特売
55010050 木製 72八角布目輪花盛器 ウルミ外黒 福井クラフト 84538644

木製 72八角布目輪花盛器 ウルミ外黒

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個注文コード84538644品番55010050
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●サイズ(W):215mm●サイズ(H):24mm●材質:木製品アズワン品番68-4669-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする