曜日別特売
55010010 木製 7.6寸 丸菊皿 溜漆塗 福井クラフト 84538660

55010010 木製 7.6寸 丸菊皿 溜漆塗 福井クラフト 84538660
55010010 木製 7.6寸 丸菊皿 溜漆塗 福井クラフト 84538660

木製 7.6寸 丸菊皿 溜漆塗

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84538660
品番
55010010
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様
●サイズ(W):230mm●サイズ(H):16mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする