福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製白木スミ切板113角x6mm 艶有クリアー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539265
品番
22281650
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):113mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):6mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4685-95