竹皿四海波 105x105

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84539274 品番21007270
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様●サイズ(W):105mm●サイズ(D):105mm●サイズ(H):3mm●材質:竹製品 アズワン品番68-4685-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする