木製白木隅切箱

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84539335 品番22251670
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
仕様●サイズ(W):230mm●サイズ(D):110mm●サイズ(H):40mm●材質:熱硬化性樹脂 アズワン品番68-4686-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする