9.5寸 布目小判盆 新溜

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84539344 品番50300920
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●サイズ(W):286mm●サイズ(D):176mm●サイズ(H):9mm●重量:134g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4603-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする