福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
寿冠重黒 内黒 浅親
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539509
品番
50262030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):80mm●重量:225g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-62