福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
寿冠ちらし 親 黒 内黒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539536
品番
50261450
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
仕様
●サイズ(W):170mm●サイズ(H):75mm●重量:235g●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4700-65