寿冠ちらし 親梨地花丸天朱 内黒

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84539545 品番74010362
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●サイズ(W):170mm●サイズ(H):75mm●重量:235g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4700-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする