寿冠チラシ 親カスミライン 内黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84539579 品番74010322
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様●サイズ(W):170mm●サイズ(H):75mm●重量:235g●材質:ABS樹脂 アズワン品番68-4700-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする