曜日別特売
81014515 PSスタックタンブラー クリア 福井クラフト 84539710

PSスタックタンブラー クリア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84539710品番81014515
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●サイズ(W):70mm●サイズ(H):79mm●重量:200g●容量:200mL●材質:ポリスチレンアズワン品番68-4630-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする