福井クラフト
Φ78 スマートタンブラー 310cc 8533
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539816
品番
50024490
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):78mm●サイズ(H):180mm●容量:310mL●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4631-17