福井クラフト
殿様仁ノ膳 朱天金C 足付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539877
品番
11010130
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):410mm●サイズ(H):200mm●重量:1790g●材質:ABS樹脂・熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4626-78