福井クラフト
木製 8.5六角胴張流れひさご 透溜漆
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84539938
品番
55009080
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):260mm●サイズ(D):230mm●サイズ(H):38mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4669-24