福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
DX大判特上桶用仕切 黒 OM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84540017
品番
67020840
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):110mm●サイズ(D):70mm●サイズ(H):20mm●材質:ABS樹脂
アズワン品番
68-4699-93