福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製8.5寸 盆印籠松花堂 黒千筋 親
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84540114
品番
21032502
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):250mm●サイズ(D):250mm●サイズ(H):58mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-93