福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製8.5寸 松花堂 荒彫り栃塗 蓋
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84540130
品番
21077211
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):263mm●サイズ(D):263mm●サイズ(H):18mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4694-94