福井クラフト
福井クラフトの ラップ・消耗品・食品包材
福井クラフトの 食品容器
福井クラフトの オードブル容器
木製尺3寸 盆白木長手松花堂 蓋
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84540139
品番
21032541
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(W):410mm●サイズ(D):270mm●サイズ(H):35mm●材質:木製品
アズワン品番
68-4695-12