曜日別特売
35051240 四ツ椀 蓋親 黒2度塗 飯・汁 福井クラフト 84540254

四ツ椀 蓋親 黒2度塗 飯・汁

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84540254
品番
35051240
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
仕様
●サイズ(W):122mm●重量:149g●材質:熱硬化性樹脂
アズワン品番
68-4626-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする