阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
マリンたび 27cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
仕様
●素材:シャーク・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:27cm●商品コード:031543●コード番号:304-0012230
注文コード
84540595
品番
CM-315
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●素材:シャーク・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:27cm●商品コード:031543●コード番号:304-0012230
アズワン品番
67-4888-74