仕様●材質:表/ポリエステル100%(タフタ)ポリエステルフィルムラミネート 裏/ポリエステル100%(メッシュ)●二重防水ひよく●袖口半ゴム半ベルト調節●上下両開きファスナー●パンツサイドポケット●上着ウエスト調節ベルト●反射パイピング●シームレスパンツ●ジャケット着丈(mm):84●ジャケット胸囲(mm):144●ジャケット裄丈(mm):92●パンツ総丈(mm):115●パンツ股下(mm):80●パンツ腰回(mm):138●コード番号:304-0001210
色グレ-
サイズ5L
アズワン品番67-4866-15