曜日別特売
SC72-8A シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84540638

SC72-8A シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84540638
SC72-8A シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業 84540638

シールキャップ SC-A 外周ツバ付 50個入 NBR

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1包(50個)仕様●寸法(D):72●寸法(t):7●寸法(D1):38●寸法(t):8●シールキャップの特長●シールキャップの使用例●シールキャップの取付穴公差●シールキャップの寸法表●コード番号:306-0004735注文コード84540638品番SC72-8A
参考基準価格(税別)¥37,030販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております
外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません
外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません
従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です
軽合金ハウジングでもいためる心配がありません
特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております
部品の共通化でコストダウンを可能にします
装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい
やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい
取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい
嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい

仕様●寸法(D):72●寸法(t):7●寸法(D1):38●寸法(t):8●シールキャップの特長●シールキャップの使用例●シールキャップの取付穴公差●シールキャップの寸法表●コード番号:306-0004735アズワン品番67-4906-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする