曜日別特売
Chem MAX 1 防護服 XLサイズ Lakeland 84540857

Chem MAX 1 防護服 XLサイズ Lakeland 84540857
Chem MAX 1 防護服 XLサイズ Lakeland 84540857
Chem MAX 1 防護服 XLサイズ Lakeland 84540857
Chem MAX 1 防護服 XLサイズ Lakeland 84540857

防護服 XLサイズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1着注文コード84540857品番Chem MAX 1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

グローバルスタンダードの化学防護服
特殊フィルムを貼り合わせた生地を採用し、毒性のある化学薬品(硫酸、フッ化水素、塩酸、水酸化ナトリウムなど)から作業者の安全を守ります
軽量で人体工学に基づいた動作性に優れた設計になっており、化学薬品のレベルに応じた複数のラインナップを準備しています
前立ての外側と内側の両方にファスナーを採用し、安全性を高めます
またファスナーの持ち手には大口リングを取り付け、使い易さを実現します
股下にはアウトドア用のパンツなどに取り入れられる180°開脚可能な設計にすることで、快適な動きをサポートします
アーム部分は立体縫製を採用することで、作業時のストレスを軽減します
膝部分には生地を二重に組み合わせることで優れた耐久性とクッション性を実現します
フード部分は3枚の生地を立体的に組み合わせることで着用時に適度なフィット感を実現します
首元までカバーする高さに設定する ことで、より安全性を高めます

仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108~116●カラー:イエロー●目付:78gsm●人工血液バリア性 クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性 クラス6(JIS T 8061 D1法)●【適合規格】●欧州規格:EN Type 3、4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人工血液バリア性)●日本産業規格:JIS 8115 タイプ4,5,6●【主な用途】●鉄鋼、石油、化学、製薬、農業化学製品の製造取り扱い●焼却炉の解体(高濃度ダイオキシン)●PCB処理●ケミカルタンクの清掃●汚染場所の除染作業、有害物質の廃棄作業●医療用(エボラ菌など)●【使用上の注意点】●極微粒子や化学物質が付着する恐れがある場合、当製品が適しているかご確認の上、ご使用ください●火気使用時、又は高温となる場所では使用しないでください●ご使用前に製品、特にジッパーや縫い目等に異常がないことをご確認の上、ご使用ください●再使用せずに、各自治体の規制に従って廃棄してください●使用用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013144アズワン品番67-4890-47
注意
●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする