東京精密
東京精密の 測定・測量機器校正サービス
東京精密の 校正サービス(定額)
東京精密の ダイヤルゲージ校正
触針 DM45512
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84541137
品番
0429-01-0015290
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●全長:65mm●先端長さ:1.5mm●測定力:10mN以下●たわみ:10mN時約1.5μm●コード番号:119-0170831
アズワン品番
67-4848-51