双葉ゲージ製作所(FGW)
双葉ゲージ製作所(FGW)の 定盤・ゲージ・ケガキ
双葉ゲージ製作所(FGW)の ゲージ
双葉ゲージ製作所(FGW)の ブロックゲージ(ゲージブロック)
シクネスゲージ 12.7MM幅/A型 100MZ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84541146
品番
0591-01-0000500
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
●リーフ長:100mm●リーフ枚数:25●リーフの組合せ:0、03、0、04、0、05、0、06、0、07、0、08、0、09、0、10、0、11、0、12、0、13、0、14、0、15、0、20、0、25、0、30、0、35、0、40、0、45、0、50、0、60、0、70、0、80、0、90、1、00●公差:厚みの±10%以内●コード番号:119-0164612
アズワン品番
67-4836-33