KYチューブ 100m巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード84541250 品番E-KYT-8X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性…非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します
非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです
環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます
可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑材を一切含まないノンオイルチューブ
低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています
耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します
楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるためカットが簡単です
透明性…流体が確認できるナチュラル色
グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点)
専用継手…専用継手との組合せで、チューブ継手の選定ミスによる事故が予防できます
食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
耐アルコール

仕様●定尺(m):100●内径×外径(mm):8×12●使用圧力 at 20℃(MPa):0〜0.15●許容曲げ半径 at 20℃(mm):50●【用途】●食品、飲料、醸造用などの移送配管●アルコール、化粧品、香料などの移送配管●ファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管●酸、アルカリなどの薬液配管●塩ビチューブの可塑剤が流体に悪影響を及ぼす場合の対策用として●シリコンチューブの臭気体対策用として●薬品、インク、食品、飲料、香料、化粧品、酒類、油、水、粉体、エアー●コード番号:102-4810702 アズワン品番67-4815-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする