おうちでドライクリーニング MY DRY 80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84541417 品番MYDRY80
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

MYDRY80を使えばクリーニング店に出さなくてお家で洗えます!
1:クリーニング店でしか洗えないと思っていた衣類が家で洗える
2:低刺激性の肌に優しいココナツ成分配合の活性剤でしっかり汚れが落ちる
3:ニットも日常洗濯物も一緒に洗える。
シワ、縮み、よれ、の影響が少なく様々な衣服が洗えるウール、カシミヤ、ダウンジャケットなど衣替えのシーズンを迎えます。
そのままタンスにしまうと汚れやシミが虫の発生源になって他の衣類まで影響を与えます。
MYDRY80は一般の洗濯用洗剤と比べて繊維へのダメージが抑えられ、しかも汚れはしっかり落ちるという画期的な方式の洗剤です。
MYDRY80はダウンなどの脱脂に向かない衣類にも適しています。
ドライクリーニング表記があるものは是非MYDRY80をお試しください。

仕様●合成洗剤成分:液体・中性(ph6.0以上〜8.0以下)●界面活性剤含有量:3%以上30%未満●脂肪酸系(陰イオン活性剤)●アルコール系(非イオン活性剤)●PH調整剤●溶剤内容量:480mL●生産国:韓国 アズワン品番67-9275-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする