ミルクセーキメーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84541444 品番MILMAKSBK
参考基準価格(税別)¥5,530 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ひんやり甘いドリンクを自宅でお手軽に!ミルクセーキメーカーで昔懐かし昭和レトロの味を楽しめる暑い夏に飲みたくなる、甘くて冷たい昭和レトロな味の「ミルクセーキ」。
この「ミルクセーキメーカー」で、材料をしっかり混ぜると超簡単!自宅でお手軽にミルクセーキを作ることができます。
カップの中に材料を入れてセットするだけ!スイッチを入れると強力な回転で材料を簡単にしっかり混ぜて、あっという間に完成します。
スイッチを入れるだけの強弱2モード強・弱2つのモードがあり、スイッチを入れるだけで稼働!
液状の材料のみの場合は弱で、アイスなどを入れてシェイクを作る場合は強で混ぜたりと、使い分けができます。
ミルクセーキだけでなくお好きなアイスでシェイクドリンクを作ったり、微細の氷が入ったシャリシャリのアイスなどを使うとフラッペのようにも!
お店でしか飲めないようなデザートドリンクを、オリジナルで作れちゃう♪
場所を取らずお手入れも簡単見た目はスッキリしていて、場所を取らない!
お手入れの時はカップに洗浄液(食器用洗剤を水に混ぜたもの)を入れて回すだけで手間いらず!
カップは専用のものが付属していて、500mlまで攪拌が可能。
※使用する材料によっては500mlまで入れると溢れる場合があります。様子を見ながら使用してください。

仕様●サイズ(mm):本体/高さ340×幅135×奥行160、専用カップ/直径90×高さ145●重量:本体/約620g、専用カップ/約120g●ケーブル長:約100cm(プラグ含まず)●専用カップ容量:攪拌できる最大/500mL、最小/100mL●カップ自体の最大容量:700mL●材質:本体/ABS、専用カップ/ステンレス(304SS)●電源:AC100V 50/60Hz●定格消費電力:100W●安全装置:安全スイッチ、温度ヒューズ●モード数:2モード(強・弱)●内容品:本体、専用カップ、安全スイッチカバー、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※本製品をご利用において生じる事故や物品破損、ケガなど一切の責任は負わないものとします。●▼※異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※分解しないでください。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容となる場合があります。 アズワン品番67-9274-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする