フェアプレン リーブコート 1.27×1470

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84542230 品番 BN-0083
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様●ゴム:NBR●基布:ナイロン●厚み(mm):1.27●幅(mm):1470●引張強さ(KN/m):52x52●破壊圧力(MPa):4.8●使用温度範囲(℃):-55〜95●用途:空圧機器用ダイヤフラム、ガス機器用ダイヤフラム、ベアリングシール、工業用ジャバラ、ガスケット、パッキン、燃料ポンプ、キャブレター、ディストリビューター、オイルプレッシャースイッチ、ヒーターコントロール、ガスレギュレーター、自動制御機器、減圧弁、ジャバラ、防水布など●燃料ポンプ、計器類、減圧弁などの重要部に使用されるゴム引布仕様のダイヤフラムは、厳しい条件に耐えられなければならず、高品質を要求されます●2002年にトレルボルグ社は、デュポン社(米国)が長年の経験と実績により製造・開発した工業用ゴム引布フェアプレン(R)をフェアプレン社より継承し、製品名を新たにリーブコート(R)として全世界に供給しております●様々な分野で使用されるダイヤフラムを設計する場合、その仕様に最も適した材料を選定する事が重要です●リーブコート(R)には、NBR・バイトン(R)などのゴムとナイロン・ダクロン(R)・ガラスクロス・ノーメックス(R)などの基布を組み合わせた様々な製品ラインナップがございます●コード番号:307-0000885 アズワン品番67-4909-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする