J1939をModbus、PROFINET、またはEtherNet/IPに変換
Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート
EtherNet/IPアダプタをサポート
PROFINET IOデバイスをサポート
J1939プロトコルに対応
Webベースのウィザードによる簡単な設定
イーサネットカスケードで配線が容易に
簡単なトラブルシューティングのための組み込みのトラフィック監視/診断情報
設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード
メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護
CANバスおよびシリアルポート(2 kV絶縁保護付き)
-40〜75℃の広い動作温度モデルを使用可能
IEC 62443に基づくセキュリティ機能