マグネットプラン
マグネットプランの ホワイトボード
マグネットプランの ホワイトボードシート
カラーマグネットシート青 MSB0.8X300X300
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84542625
品番
1708-01-0001400
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
仕様
●カラー:青●厚さ:0.8mm●寸法:300X300mm●吸着力:35gf/cm2以上●表面磁束密度:32mT以上、320G以上●着磁:片面多極●コード番号:119-0162711
アズワン品番
67-4832-84
繰り返し・詰め替え
対応