ナダレス空調服レインスーツ ダークオレンジ L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84543115 品番9097
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

雨天時や熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します
突然の雨天でも作業を中断せず、継続して効率よく作業することが出来ます
冬季の間はFANカバー内のFANとボードを外してボタンを止めれば冬季でも通常レインウェアとしてお使いになれます
暑さによる労働災害の防止と作業効率を改善
【重量】
9097 上下のみ 約1200g
9097 上下+別売りファンセット込み 1660g
<img src="/client_info/KOKUGO/itemimage/304-0010746_5.jpg" alt="ナダレス 空調服 レインスーツ 9097サイズ表">

仕様●表地:ナイロン100%(タフタ)PVC樹脂コーティング●裏地:ポリエステル100%(メッシュ)●上下セット販売●ファンセット別売り●耐水圧280kpa以上(JIS L-1092高水圧法)≒28,000mm●コード番号:304-0010762 アズワン品番67-4882-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする