仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2〜200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-9276-32