レバーグリップ C6ドライバービット付トルクドライバーセット ケース付 14点組

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84543185 品番8326.SETB1
参考基準価格(税別)¥44,340 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

視認しやすいアナログ目盛。
アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。
ダイヤル式なのでトルク設定が簡単に行えるセットです。
コンパクトながら、大きなトルク値で作業ができます。
柔らかい表面のレバーハンドル、快適な握り心地、容易なトルク伝達。
自動的に作動します。
クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。
トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。
再校正工具付き。
再校正の際の目盛の調整向け。
トルクドライバー:8326.A3.2-16Nmマグネットホルダー:225M-80マイナスビット:No.5・6プラスビット:PH2・3ポジビット:PZ2・3ヘクスローブビット:T20・25・30六角ビット:3・4・5mm校正ツールケース
※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。
※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。

仕様●測定精度:±6%●質量(g):606 アズワン品番68-0851-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする