日之出化成
カラーチューブ 4×6 ホワイト 100m巻 ドラム
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
84543578
品番
302-0000799
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000799
アズワン品番
67-4855-82