仕様●スリーブセット品番:TC3-15-RSS●適合トヨコネクタ品番:TC3-B15-R3/8、TC3-B15-R1/2●材質:スリーブ/ポリアセタール樹脂●ゴムパッキン/NBR●【取り付け方】●1.あらかじめニップルを機械側に取り付けます。●2.ホースに袋ナットを通しパッキン付きスリーブを通します。●※パッキンがスリーブ内側の溝にはまっているかご確認ください。●3.ニップル奥までホースを差し込み、スリーブを押し込みます。●4.袋ナットをすき間がなくなるまで締め上げてください。●取り付け工具●締め上げには「モンキーレンチ」または「モーターレンチ」をご使用ください。パイプレンチは使用しないでください。ナット部を傷つけます。●コード番号:303-0002273
アズワン品番67-4861-59