宇部フィルム
宇部フィルムの 研究関連用品・実験用必需品
宇部フィルムの 実験研究用素材
宇部フィルムの 実験研究用樹脂板
軟質塩化ビニールシート 2mm×1830mm×10m
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
84543770
品番
107-17009
参考基準価格(税別)
¥82,200
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
仕様
●厚さ(mm):2●幅(mm):1830●定尺(m):10●コード番号:107-17009
アズワン品番
67-4816-24