雨衣 ナダレスエコス-ツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード84544190 品番4350
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

しなやかなドレープ性。さらさら無音で動きやすい。循環型のリサイクルシステムでポリエステルに戻してもう一度使えます。
環境にやさしい素材エコストーム(1.リサイクル繊維を使用しています。2.エコサークルのシステムによるリサイクルが可能です。3.フィルム製造工程で溶剤を使っていません。4.「燃焼時の有毒ガスの発生を最小限に抑えています。
雨や風の侵入を防ぎながら、ウエア内の湿気を放出することで結露を防止する透湿耐水性素材を使用。ミシン縫製後、縫い目にはシームテープで目貼り加工を施してあるので、高い耐水性を持っています。

仕様●材質:表/ポリエステル100%(タフタ)ポリエステルフィルムラミネート 裏/ポリエステル100%(メッシュ)●二重防水ひよく●袖口半ゴム半ベルト調節●上下両開きファスナー●パンツサイドポケット●上着ウエスト調節ベルト●反射パイピング●シームレスパンツ●ジャケット着丈(mm):73●ジャケット胸囲(mm):121●ジャケット裄丈(mm):85●パンツ総丈(mm):107●パンツ股下(mm):75●パンツ腰回(mm):109●コード番号:304-0001206 グレ- サイズL アズワン品番67-4866-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする