曜日別特売
Micro MAX TS 防護服 XLサイズ Lakeland 84544296

Micro MAX TS 防護服 XLサイズ Lakeland 84544296
Micro MAX TS 防護服 XLサイズ Lakeland 84544296
Micro MAX TS 防護服 XLサイズ Lakeland 84544296
Micro MAX TS 防護服 XLサイズ Lakeland 84544296

防護服 XLサイズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1着注文コード84544296品番Micro MAX TS
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します
内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します
また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます
化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります
フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します
股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます
3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります
腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します

仕様●サイズ/XL(cm):全長 182~188、胸囲 108-116●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013152アズワン品番67-4890-55
注意
●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする