マリンたび 27cm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 仕様●素材:メッシュ・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●ファスナー付●カラー:ブラック●サイズ:27cm●商品コード:031734●コード番号:304-0012235 注文コード84544357 品番CM-317
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●素材:メッシュ・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●ファスナー付●カラー:ブラック●サイズ:27cm●商品コード:031734●コード番号:304-0012235 アズワン品番67-4888-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする