防護服 Lサイズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84544567 品番Micro MAX TS
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

外装は多数細孔フィルムにより、高いバリア性及び透湿性を実現します
内装は高強度ポリプロピレン不織布により、液体及び粉塵から優れた防護性能を発揮します
また縫製部分へテープシールド加工をすることで縫い目から危険物の侵入を防ぎ、さらにバリア性を高めます
化学防護服と感染防止衣の両方の機能を持ち合わせ、バリア性・快適性・耐久性に優れたハイスペックな使い捨て防護服になります
フロントに使い易い 2way ジッパーを採用します
股下はダイヤモンドカットを 採用し、動作性を向上させます
3つの生地パーツを立体的に組み合わせたフィット感のあるフードになります
腕部分は立体裁断のパターン を 採用することにより、高い動作性を 実現します

仕様●サイズ/L(cm):全長 176〜182、胸囲 100-108●【適合規格】●JIS T 8115:タイプ 4、5、6●欧州規格:EN Type4、5、6●欧州規格:EN 1073(Class 1放射性粉塵)●欧州規格:EN 1149(帯電防止)●欧州規格:EN 14126(人口血液バリア性)●人口血液バリア性/クラス6(JIS T 8060 D法)●ウィルスバリア性/クラス6(JIS T 8061 D1法)●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●【主な用途】●鉄鋼、石油・化学プラント、原発、造船、感染症対策、ダイオキシン作業、橋梁工事、産業廃棄物処理など●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。●コード番号:304-0013151 アズワン品番67-4890-54
注意
●※感染の原因となる飛沫・体液・血液の浸透を高いレベルで防ぎます・●※この商品はウイルスの感染防止に対応していますが、ご使用の際は正しく着用しご利用ください。また、用途に応じた防護服を着用者ご自身の責任で選定をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする