阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
マリンブーツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
24cm
注文コード
84545066
品番
CM-314
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●素材:シャーク・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●ファスナー付●カラー:ブラック●サイズ:24cm●商品コード:031413●コード番号:304-0012242
サイズ
24cm
アズワン品番
67-4888-81