エム・あい
エム・あいの ガラス・樹脂・金属容器
エム・あいの びん/容器類
エム・あいの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
リメインロスト付 ステンレス液もれ防止トレー付 ごくかるキャリー
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84545136
品番
c38-888
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(mm):336×292×158(75)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003874
アズワン品番
67-4909-96