アズワン
アズワンの 真空機器
アズワンの 真空配管用継手
真空ポンプ配管部品 クランプ2 アルミ製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84545924
品番
NW16CWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,860
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●型式:NW16CWA●TYPE:NW16●寸法A:62.3mm●寸法B:41mm●寸法C:16.5mm●材質:アルミ製●※クランプ2タイプです●コード番号:111-40911
アズワン品番
67-4817-60
注意
●※クランプ2タイプです