台付数取器 H-102W/BASE H102B

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84546116 品番0233-01-0001460
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●仕様および0戻し(リセット):台置式、ツマミ●コード番号:119-0164225 アズワン品番67-4835-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする