ひんやりュック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84546317 品番RSPCERSBK
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ファンと冷却プレートで背中蒸れとおさらば
冷却プレートとファンのW冷却!
冷却プレートとファンで背中を快適にしてくれるシステムが搭載しています。
背中に直接冷却プレートが当たることで冷感を、送風ファンによって涼感を得られます。
取り付け簡単で細かい調節も可能
リュックと一体化しているわけではないので、ご自身のリュックに後付けすることが可能です!
取り付けるステップはたったの3点。
リュックの肩ベルトに固定し、冷却プレートをお好みの位置に調整するだけなので簡単に取り付けられます。
最大5時間連続使用が可能給電式のため、モバイルバッテリーがあれば使用できます。
風量は2段階調節が可能なので、気温や場面に応じて変更できます。
ご自身のリュックに取り付けるだけなので、様々なシーンやリュックに合わせて使用できます。
通勤やお出かけはもちろん、サイクリング時にも重宝します。
また自動車やオフィスチェアでも使え、フックもあるので吊るして冷却プレートの位置をお好みの位置に調節することができます。

仕様●サイズ(mm):フレーム/幅300×高さ420×奥行100、冷却ユニット/幅150×奥行60×高さ150●重量:フレーム/約180g、冷却ユニット/約420g●電源:USBにて給電 5V2.1A●動作時間:ペルチェON+冷却強/約4時間、ペルチェON+冷却弱/約5時間●▼※モバイルバッテリー10000mAh使用時●▼※周囲の環境により異なります。●冷却プレート温度目安:冷却強の時/外気温から最大-12℃、冷却弱の時/外気温から最大-9℃●▼※外気温28℃で測定時。●素材:ナイロン、アルミ、プラスチック●内容品:本体、USB Type-Cケーブル、フック、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より12ヶ月●注意事項●▼※使用環境により温度が前後します。●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする