ステンレス けいしゃ 液出すスタンド 角型ポリ缶用 キャスター付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84546387 品番RS-104-c
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

容器内の液体残量に合わせて容器の置き方を上・横・下向きに変えることで、残液をギリギリまで出すことができるエコ商品
重たい容器を持ち上げる、手を汚すことがなく、液体を取り出すことができる
床面に直にものを置かないことで、異物混入が防げ、衛生管理につながる
「跳ね水等からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上の台にのせて行う」という HACCP 基準をクリアしている
【使用方法】
液体が多い時は上向き、液体が中量時は横向き、液体の残液が少量時は下向きに、残液量に合わせて容器の置き方を変えながら使用可能

仕様●サイズ(mm):325(275)×281(275)×456(359)●キャスター:Φ50(ナイロン、自在車4ケ、S2ケ付)●材質:SUS304●コード番号:310-0003870 アズワン品番67-4909-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする