スワン
スワンの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
スワンの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
スワンの ノギス
ダンチノギス C1-20T
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84546649
品番
0320-01-0000015
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
仕様
●重量:5kg●カラー:●測定範囲:±10mm●目量:0.05mm●器差:±0.05mm●コード番号:119-0161955
アズワン品番
67-4831-16